Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095751517
Cod. Produttore
095751517
Cod. EAN
8054684020672

Informazioni di prodotto

Serie RPA - Ripiano in vetroresina per armadi serie CV larghezza 546 mm, profondità 424 mm
Il prodotto DKC095751517 è un ripiano progettato per applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo ripiano presenta una finitura di colore grigio che si integra facilmente in vari ambienti. La sua struttura è progettata per garantire una robustezza e una stabilità ottimali, rendendolo adatto per il montaggio in diverse configurazioni. Il ripiano offre una superficie adeguata per sostenere dispositivi elettrici e accessori, facilitando l'organizzazione e l'accessibilità degli strumenti. La sua versatilità lo rende ideale per utilizzi in ambienti domestici e commerciali, dove è necessario un supporto affidabile per apparecchiature elettriche. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di montaggio lo rendono un componente pratico e funzionale per ogni impianto elettrico.

materiale

plastica

colore

grigio

esecuzione

fondo apparecchio

larghezza

503 mm

altezza

373 mm

profondità

12 mm

Produttore

DKC

RPA/CVHT RIPIANO