Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK600416
Cod. Produttore
6004-16
Cod. EAN
8033648134617

Informazioni di prodotto

Riduzione M. G1/2 - F. G3/8 tipo A
Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sar? utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformit? con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

materiale

ottone

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

tipo di filettatura interna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1/2 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

nichelato

Produttore

DKC

RIDUZIONE M. G - F. G3/8 TIPO