Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S337695ZL
Cod. Produttore
37695ZL
Cod. EAN
8033603280434

Informazioni di prodotto

Riduzione DX componibile 400-300 H80 ZL

esecuzione

connettore fornito

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

forma costruttiva

riduzione a destra

materiale

acciaio

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

RIDUZIONE DX COMPONIBILE 400-300 H8