Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
esecuzione
connettore fornito
superficie
zincato a nastro zinco-alluminio
forma costruttiva
riduzione simmetrica
materiale
acciaio
larghezza misura grande
400 mm
larghezza misura piccola
300 mm
altezza del canale portacavi
80 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te