Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5CRE2280
Cod. Produttore
R5CRE2280
Cod. EAN
8033603068278

Informazioni di prodotto

Retro per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 800 mm (AxL)
Retro per CQE, DAE e CAE realizzato in acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 8 punti di fissaggio alla struttura. Carico massimo: 75 Kg.

esecuzione della superficie

verniciato

colore

grigio

materiale

acciaio

larghezza

800 mm

adatto come parete posteriore

numero RAL

7035

altezza

2200 mm

Produttore

DKC

RETRO 2200X800 MM.