Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
DK6117PAT-2932
Cod. Produttore
6117PAT-2932
Cod. EAN
8033648208004

Informazioni di prodotto

Raccordo metallico tubo rigido 32mm - tubo flessibile PA doppio blocc. AD34,5
Raccordi metallici tubo rigido-tubo flessibile a doppio bloccaggio. Realizzati in ottone nichelato, la particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio del tubo in poliammide e della treccia metallica che lo riveste, garantendo la tenuta stagna fino ad IP68. Una guarnizione O-Ring già alloggiata in apposita sede, garantisce il grado di protezione anche nell’accoppiamento filettato. Utilizzando i componenti dei raccordi per tubi metallici flessibili, questa soluzione offre un’ampia gamma di versioni e filettature ( tipo fisso, girevole, collegamento con tubo rigido, filetto maschio o femmina). La filettatura è: metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423.

esecuzione

diritto

materiale della guarnizione

senza guarnizione

forma costruttiva

senza filettatura

tipo di connessione

raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza totale

77 mm

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

diametro esterno più grande

34.5 mm

temperatura di impiego

150 °C

diametro nominale

34.5 mm

altezza totale

56 mm

Produttore

DKC

RACC. RAPIDO TUBO 32 TUBO PA AD34,5