Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
forma costruttiva
filettatura esterna
materiale della guarnizione
senza guarnizione
grado di protezione (IP)
IP68
dimensione di collegamento filettatura
M40×1,5
materiale della filettatura
ottone
tipo di filettatura
metrico
tipo di connessione
filettatura
esecuzione
diritto
lunghezza totale
74 mm
temperatura di impiego
150 °C
lunghezza della filettatura
14 mm
diametro nominale
42.5 mm
minimo diametro interno del flessibile
36 mm
filettatura girevole
altezza totale
64 mm
diametro esterno più grande
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te