Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
esecuzione
diritto
dimensione di collegamento filettatura
M32×1,5
tipo di connessione
filettatura
grado di protezione (IP)
IP68
tipo di filettatura
metrico
forma costruttiva
filettatura esterna
materiale della filettatura
ottone
materiale della guarnizione
senza guarnizione
lunghezza totale
71.5 mm
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
altezza totale
56 mm
temperatura di impiego
150 °C
lunghezza della filettatura
13 mm
minimo diametro interno del flessibile
29 mm
filettatura girevole
diametro nominale
34.5 mm
diametro esterno più grande
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te