Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
forma costruttiva
filettatura esterna
esecuzione
diritto
materiale della guarnizione
senza guarnizione
dimensione di collegamento filettatura
M25×1,5
grado di protezione (IP)
IP68
materiale della filettatura
ottone
tipo di connessione
filettatura
tipo di filettatura
metrico
diametro nominale
28.5 mm
lunghezza della filettatura
10 mm
minimo diametro interno del flessibile
23 mm
diametro esterno più grande
filettatura girevole
altezza totale
47 mm
lunghezza totale
64 mm
temperatura di impiego
150 °C
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te