Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
grado di protezione (IP)
IP68
tipo di filettatura
metrico
tipo di connessione
filettatura
esecuzione
diritto
forma costruttiva
filettatura esterna
materiale della guarnizione
senza guarnizione
materiale della filettatura
ottone
dimensione di collegamento filettatura
M20×1,5
lunghezza della filettatura
10 mm
lunghezza totale
61 mm
diametro nominale
21.2 mm
altezza totale
39 mm
diametro esterno più grande
15.8 mm
temperatura di impiego
150 °C
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
minimo diametro interno del flessibile
12 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te