Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
materiale della filettatura
ottone
forma costruttiva
filettatura esterna
tipo di filettatura
metrico
dimensione di collegamento filettatura
M25×1,5
esecuzione
diritto
grado di protezione (IP)
IP68
tipo di connessione
filettatura
materiale della guarnizione
senza guarnizione
temperatura di impiego
150 °C
diametro nominale
28.5 mm
minimo diametro interno del flessibile
23 mm
lunghezza totale
64 mm
diametro esterno più grande
lunghezza della filettatura
10 mm
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
altezza totale
47 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te