Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
materiale della guarnizione
senza guarnizione
dimensione di collegamento filettatura
M20×1,5
materiale della filettatura
ottone
forma costruttiva
filettatura esterna
esecuzione
diritto
grado di protezione (IP)
IP68
tipo di connessione
filettatura
tipo di filettatura
metrico
diametro nominale
21.2 mm
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
lunghezza totale
61 mm
minimo diametro interno del flessibile
16.5 mm
altezza totale
39 mm
temperatura di impiego
150 °C
diametro esterno più grande
lunghezza della filettatura
10 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te