Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
esecuzione
diritto
qualità del materiale
ottone
tipo di guarnizione
guarnizione anulare
superficie
nichelato
grado di protezione (IP)
IP66
colore
naturale
tipo di filettatura
metrico
materiale
metallo
lunghezza della filettatura
10 mm
per diametro cavo
15 mm
senza alogeni
raccordo a vite divisibile
temperatura di impiego
60 °C
passo della filettatura
1.5 mm
misura angolare dell'esagono
36 mm
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
32
apertura di chiave
52 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te