Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Cod. Rexel
DK5012-4850N
Cod. Produttore
5012-4850N
Cod. EAN
8033648130589

Informazioni di prodotto

Raccordo ad innesto rapido in poliammide, Metrico 50x1,5 , filetto maschio fisso, IP66, nero, AD54,5
Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicità di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

materiale della guarnizione

senza guarnizione

tipo di connessione

filettatura

tipo di filettatura

metrico

materiale della filettatura

poliammide

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

materiale

poliammide

colore

nero

diametro nominale

54.5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

lunghezza della filettatura

17 mm

diametro esterno più grande

54.5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

120 °C

lunghezza totale

88 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

minimo diametro interno del flessibile

48 mm

altezza totale

68 mm

Produttore

DKC

RAC.M.FISSO M50 AD54,5 NERO IP66