Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Cod. Rexel
DK5012-0712N
Cod. Produttore
5012-0712N
Cod. EAN
8033648150228

Informazioni di prodotto

Raccordo ad innesto rapido in poliammide, Metrico 12x1,5 , filetto maschio fisso, IP66, nero, AD10
Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicità di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

colore

nero

dimensione di collegamento filettatura

M12×1,5

materiale della guarnizione

senza guarnizione

tipo di filettatura

metrico

grado di protezione (IP)

IP66

esecuzione

diritto

materiale della filettatura

poliammide

materiale

poliammide

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

tipo di connessione

filettatura

forma costruttiva

filettatura esterna

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

lunghezza della filettatura

11.5 mm

minimo diametro interno del flessibile

6.5 mm

diametro nominale

10 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro esterno più grande

10 mm

temperatura di impiego

120 °C

lunghezza totale

34.5 mm

altezza totale

17 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

Produttore

DKC

RAC.M.FISSO M12 AD10 NERO IP66