Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Raccordi ed accessori /
Informazioni di prodotto
tipo di filettatura
metrico
dimensione nominale in pollici
3/8 di pollice
materiale della guarnizione
senza guarnizione
forma costruttiva
filettatura esterna
materiale
poliammide
tipo di connessione
filettatura
esecuzione
angolo a 90°
colore
nero
grado di protezione (IP)
IP68
dimensione di collegamento filettatura
M20×1,5
materiale della filettatura
altezza totale
41.5 mm
diametro esterno più grande
15.8 mm
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
temperatura di impiego
120 °C
lunghezza totale
42 mm
lunghezza della filettatura
13 mm
diametro nominale
minimo diametro interno del flessibile
12 mm
ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te