Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA74938
Cod. Produttore
74938
Cod. EAN
8015450749388

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 22.4.1
  • Colore: Grigio
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Quadro MAXI-mors.+emerg. KW 55
  • Descrizione estesa: Quadro Polifemo Maxi ASC IP55 dim.743x770x430 mm. con morsettiera e pulsante di emergenza Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate 2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccate 1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata 1 x 3P+N+T 63A 380-415V 6h IP65 interbloccata con fusibile Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 100A C 2 interruttori differenziali 4P 63A 30mA AC Protezioni prese: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore magnetotermico 3P 16A C 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C Potenza max 55 kW
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Loghi prodotti: IP55
  • Documentazione tecnica

    Quadro Polifemo Maxi ASC IP55 dim.743x770x430 mm. con morsettiera e pulsante di emergenza Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate 2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccate 1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata 1 x 3P+N+T 63A 380-415V 6h IP65 interbloccata con fusibile Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 100A C 2 interruttori differenziali 4P 63A 30mA AC Protezioni prese: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore magnetotermico 3P 16A C 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C Potenza max 55 kW

    download

    http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/IMT106.pdf

    Produttore

    Quadro MAXI-mors.+emerg. KW 55