Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA74909
Cod. Produttore
74909
Cod. EAN
8015450749098

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 22.4.1
  • Colore: Grigio
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Quadro MAXI-mors.+emerg. KW 12
  • Descrizione estesa: Quadro Polifemo Maxi ASC IP55 dim.743x770x430 mm. con morsettiera e pulsante di emergenza Prese: 5 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate 2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccate Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC 1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC Protezioni prese: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore magnetotermico 3P 16A C Potenza max 12 kW
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Loghi prodotti: IP55
  • Documentazione tecnica

    Quadro Polifemo Maxi ASC IP55 dim.743x770x430 mm. con morsettiera e pulsante di emergenza Prese: 5 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate 2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccate Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC 1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC Protezioni prese: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore magnetotermico 3P 16A C Potenza max 12 kW

    download

    http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/IMT106.pdf

    Produttore

    Quadro MAXI-mors.+emerg. KW 12