Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095420246
Cod. Produttore
095420246
Cod. EAN
8054684016965

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Piastra di fondo in acciaio spessore 2mm dimensioni 318 x 368 mm
La piastra di fondo PRP/250, identificata con il codice DKC095420246, è realizzata in acciaio di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità. Questo componente è progettato per applicazioni industriali e commerciali, offrendo una solida base per l'installazione di apparecchiature elettriche. La sua costruzione robusta permette di sostenere carichi significativi, rendendola ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La superficie non trattata offre una finitura semplice, che consente una facile integrazione con altri elementi dell'impianto. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, la piastra di fondo PRP/250 è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

materiale

acciaio

larghezza

318 mm

altezza

368 mm

Produttore

DKC

PRP/250 PIASTRA DI FONDO