Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA92080
Cod. Produttore
92080
Cod. EAN
8015450920800

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.1
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Lin.m. 3 3G0,75 - S11+P11 BI
  • Descrizione estesa: Prolunga lineare 3 m. 3G0,75 H05VV-F spina italiana 2P+T 10A presa italiana 2P+T 10A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Il MEFA92080 è un cavo di prolunga di alta qualità, caratterizzato da una lunghezza di 3 metri e una configurazione a tre conduttori di 0,75 mm². Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in diverse applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti domestici e professionali, dove è richiesta una connessione sicura e affidabile. La costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con il MEFA92080, gli utenti possono contare su una soluzione di prolunga che unisce efficienza e praticità, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi progetto elettrico. La sua compatibilità con vari dispositivi elettrici lo rende un alleato prezioso per ogni esigenza di collegamento.

    download

    #N/A

    Produttore

    Prolunga m. 3 3G0,75 - S11+P11 BI