Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA90131
Cod. Produttore
90131
Cod. EAN
8015450901311

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.1
  • Colore: Nero
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Est.m. 5 3G1 senza sp/pr. NE
  • Descrizione estesa: Cordone estensibile 5 m. 3G1 senza spina e presa
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Il Cavo Esterno MEFA90131 è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche all'aperto. Con una lunghezza di 5 metri e una configurazione a tre conduttori da 1 mm², questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato senza guaina di protezione, offre una maggiore flessibilità e facilità di gestione durante l'installazione. La sua robustezza lo rende adatto a diverse applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e alimentazione di attrezzature esterne. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per un utilizzo prolungato in ambienti esterni. Scegliere il Cavo Esterno MEFA90131 significa optare per un prodotto che unisce praticità e durabilità, perfetto per ogni esigenza elettrica all'aperto.

    download

    #N/A

    Produttore

    Prolunga estensibile metri 5 3G1 senza sp/pr. NE