Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK6018X-M25
Cod. Produttore
6018X-M25
Cod. EAN
8033648175986

Informazioni di prodotto

Pressacavo in acciaio INOX AISI 303, filetto M 25x1,5 mm, serraggio cavo 16-20,5 mm, IP68
Pressacavi IP68 prodotti in acciaio inox AISI 303 (X8CrNi1809 1.4305 UNI EN10088-1). La guarnizione in Perbunan oppone un effetto barriera all’irraggiamento radioattivo fino a 2,5x105 Gray; a partire dal PG09 è realizzata in due pezzi per garantire il miglior serraggio e ridurre l’interstizio tra il cavo e la parte metallica del pressacavo. Offrono un’ottima resistenza alla trazione del cavo ed un grado di protezione IP68. Filettatura: Metrica ISO secondo le CEI EN 60423.

colore

naturale

materiale

metallo

grado di protezione (IP)

IP68

superficie

non trattato

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/8 pollice

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

esecuzione

diritto

tipo di filettatura

metrico

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

passo della filettatura

1.5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

raccordo a vite divisibile

lunghezza della filettatura

11 mm

senza alogeni

per diametro cavo

16 mm

apertura di chiave

30 mm

misura angolare dell'esagono

30 mm

Produttore

DKC

PRESSACAVO INOX M25 16 20,5 IP68 CE