Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA71100
Cod. Produttore
71100
Cod. EAN
8015450711002

Informazioni di prodotto

  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • Presa mobile ARGO cablaggio rapido 2P+T 16A 200-250V 6h IP44

    download

    #N/A

    Produttore

    Presa mobile 2P+T 16A 230V 6h cab.rap.IP44