Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA73340
Cod. Produttore
73340
Cod. EAN
8015450733400

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 22.2.2
  • Colore: Blu
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Pr.par.int.2P+T 16A 230V 6h IP67
  • Descrizione estesa: Presa interbloccata da parete KEY BLOCK 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 dim.90x180 mm.
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Marchio qualità: CE
  • Documentazione tecnica

    Presa interbloccata da parete KEY BLOCK 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 dim.90x180 mm.

    download

    http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/IMT113.pdf

    Produttore

    Presa da parete int.2P+T 16A 230V 6h IP67