Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA71544
Cod. Produttore
71544
Cod. EAN
8015450715444

Documentazione tecnica

Presa da incasso ARGO diritta 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 dim.90x100 mm.

download

http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/IMT117.pdf

Produttore

Presa da incasso 3P+T 16A 400V 6h IP67