Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA71540
Cod. Produttore
71540
Cod. EAN
8015450715406

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 22.1.1
  • Colore: Blu
  • Confezione singola: -
  • Descrizione breve: Pr.inc.2P+T 16A 230V 6h IP67
  • Descrizione estesa: Presa da incasso ARGO diritta 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 dim.90x100 mm.
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Marchio qualità: CE
  • Documentazione tecnica

    Presa da incasso ARGO diritta 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 dim.90x100 mm.

    download

    http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/IMT117.pdf

    Produttore

    Presa da incasso 2P+T 16A 230V 6h IP67