Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA62814
Cod. Produttore
62814
Cod. EAN
8015450628140

Informazioni di prodotto

  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • Portalampada E27 max 100W con cavo 20 cm. 2x0,5 H03VV-F e morsetti

    download

    #N/A

    Produttore

    Portalampada E27 +cavo 20cm.+morsetti NE