Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5CPE2281
Cod. Produttore
R5CPE2281
Cod. EAN
8033603077737

Informazioni di prodotto

Porta cieca a doppia anta per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 800 mm (AxL)

Documentazione tecnica

Porta cieca a doppia anta per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.

larghezza

800 mm

altezza

2200 mm

profondità

20 mm

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

esecuzione della superficie

verniciato

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

Produttore

DKC

PORTA 2200X800 MM. 2 ANTE