Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CPE10180
Cod. Produttore
R5CPE10180
Cod. EAN
8033603107601

Informazioni di prodotto

Porta cieca a doppia anta per armadi CQE e CAE, dimensioni 1000 x 1800 mm (AxL)

Documentazione tecnica

Porta cieca a doppia anta per armadio CAE orizzontale. In lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 8 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.

larghezza

1800 mm

altezza

1000 mm

profondità

20 mm

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

esecuzione della superficie

verniciato

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

Produttore

DKC

PORTA 1000X1800 2 ANTE