Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA64030
Cod. Produttore
64030
Cod. EAN
8015450640302

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 27.0
  • Colore: Rosso-Nero
  • Confezione intermedia: Sacchetto
  • Confezione singola: -
  • Descrizione breve: Pinza 120A lunghezza mm.188÷190
  • Descrizione estesa: Pinza 120A lunghezza con manici 188÷190 mm. Lunghezza senza manici 154÷155 mm.
  • Origine: Made in Italy
  • Pinza 120A lunghezza con manici 188÷190 mm. Lunghezza senza manici 154÷155 mm.

    download

    #N/A

    Produttore

    Pinza 120A lunghezza mm.188÷190