Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095750915
Cod. Produttore
095750915
Cod. EAN
8054684020627

Informazioni di prodotto

Serie OC - Oblò per ispezione armadi a coperchio chiuso, in policarbonato trasparente, diam. 120 mm
In policarbonato trasparente completo di guarnizione in gomma antinvecchiante. Per verifica e lettura a coperchio chiuso (precisare sempre il posizionamento). Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529; IK 09 secondo CEI EN 62262.

grado di protezione (IP)

IP44

altezza

164 mm

larghezza

164 mm

Produttore

DKC

OC/120 OBLO