Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA410130
Cod. Produttore
410130
Cod. EAN
8015450135501

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.2
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Mult.senza cavo 4P40 BI
  • Descrizione estesa: Multipresa FIDO senza cavo 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • La multipresa senza cavo a quattro poli offre una soluzione affidabile e sicura per le connessioni elettriche in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto la rendono ideale per installazioni dove lo spazio è limitato, mantenendo elevati standard di protezione IP per assicurare la massima sicurezza contro polvere e umidità. La configurazione a quattro poli permette un collegamento efficiente e stabile, mentre le caratteristiche di fissaggio e le superfici di protezione assicurano una facile installazione e manutenzione. La compatibilità con diversi sistemi di alimentazione e la conformità alle normative di sicurezza rendono questa multipresa una scelta versatile e affidabile per ogni esigenza elettrica.

    download

    #N/A

    Produttore

    Multipresa senza cavo 4P40 BI

    € 14,08 x 1 pz.
    (pz.)