Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA410100
Cod. Produttore
410100
Cod. EAN
8015450135525

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.2
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Mult. 1,5m 3G1 S17 4P40+I BI
  • Descrizione estesa: Multipresa FIDO 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A + interruttore bipolare luminoso
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • La multipresa MEFA410100 offre una soluzione affidabile e sicura per la distribuzione di energia elettrica in ambienti industriali e civili. Con una lunghezza di 1,5 metri e una configurazione a tre poli, garantisce una connessione stabile e sicura grazie ai materiali di alta qualità e alle finiture resistenti alla protezione superficiale. Ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e sicurezza, questa multipresa si distingue per la compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA, assicurando una protezione efficace contro polvere e umidità. La struttura robusta e il design funzionale facilitano l'installazione e l'utilizzo, rendendola una scelta eccellente per impianti elettrici professionali. La versatilità e l'affidabilità di questa multipresa la rendono adatta a molteplici ambienti di lavoro, offrendo un'ottima soluzione per la distribuzione di energia con attenzione alla qualità e alla sicurezza.

    download

    #N/A

    Produttore

    Multipresa 1,5m 3G1 S17 4P40+I BI

    € 20,77 x 1 pz.
    (pz.)