Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA42122
Cod. Produttore
42122
Cod. EAN
8015450421222

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.2
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Mult. 1,5m 3G1 S17 3P40+6P17/11+I BI
  • Descrizione estesa: Multipresa TRIAX 3 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A in testa 6 prese bipasso italiane 2P+T 16A laterali cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A + interruttore bipolare luminoso
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • La multipresa MEFA42122 offre una soluzione affidabile e sicura per l'alimentazione di apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una lunghezza di 1,5 metri e un cablaggio compatibile con le norme europee di classe Euro. La configurazione 3G1 S17 3P40+6P17/11+I garantisce una connessione stabile e sicura, ideale per installazioni industriali e civili. Il cavo è caratterizzato da un colore neutro e resistente, progettato per resistere alle condizioni di utilizzo più impegnative. La struttura robusta e il grado di protezione IP elevato assicurano una lunga durata e sicurezza contro polvere e umidità. La multipresa è progettata per garantire un'elevata efficienza energetica e facile installazione, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici complessi. La sua versatilità la rende adatta a molteplici applicazioni, offrendo una soluzione compatta e funzionale per distribuzione di energia affidabile.

    download

    #N/A

    Produttore

    Multipresa 1,5m 3G1 S17 3P40+6P17/11+I BI

    € 30,71 x 1 pz.
    (pz.)