Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA410300
Cod. Produttore
410300
Cod. EAN
8015450135839

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.2
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Mult. 1,5m 3G1 S17 3+3P40+I BI
  • Descrizione estesa: Multipresa FIDO 3+3 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A + interruttore bipolare luminoso
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • La multipresa MEFA410300 è una soluzione elettrica affidabile e versatile, progettata per garantire connessioni sicure e efficienti in ambienti industriali e civili. La sua lunghezza di 1,5 metri permette una facile distribuzione dell'energia, mentre il design con tre prese di tipo G1 e tre di tipo P40 assicura compatibilità con vari standard di alimentazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa multipresa offre resistenza e durabilità, assicurando una protezione adeguata contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP. La configurazione di collegamento e il supporto robusto facilitano l'installazione e l'uso quotidiano. La presenza di componenti di alta qualità garantisce un funzionamento stabile e sicuro, rendendo questa multipresa un elemento essenziale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni di alimentazione.

    download

    #N/A

    Produttore

    Multipresa 1,5m 3G1 S17 3+3P40+I BI

    € 32,84 x 1 pz.
    (pz.)