Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA61080
Cod. Produttore
61080
Cod. EAN
8015450610800

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.4
  • Colore: Arancio
  • Confezione singola: Flow pack
  • Descrizione breve: Lampada m.10 2x0,75 prot.ferro ALADIN
  • Descrizione estesa: Lampada portatile ALADIN cavo 10 m. 2x0,75 H05VV-F spina italiana 2P 10A protezione con parabola metallica + interruttore unipolare
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Documentazione tecnica

    La lampada MEFA61080 è un'illuminazione versatile e robusta, progettata per resistere alle condizioni più impegnative. Con una lunghezza di 10 metri e dotata di un cavo di alimentazione di tipo 2x0,75 mm², questa lampada è ideale per applicazioni sia interne che esterne. La protezione in ferro aladi garantisce una durabilità eccezionale, rendendola perfetta per l'uso in cantieri e ambienti di lavoro. La lampada offre una luminosità elevata, assicurando che ogni spazio sia ben illuminato. Il design pratico e funzionale facilita l'installazione e l'utilizzo, mentre il suo materiale di alta qualità assicura prestazioni affidabili nel tempo. Questa lampada è un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione efficiente e resistente.

    download

    http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/IMT173.pdf

    Produttore

    Lampada m.10 2x0,75 prot.ferro ALADIN