Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S3LP3000HDZ
Cod. Produttore
LP3000HDZ
Cod. EAN
8033603101661

Informazioni di prodotto

L5 Piastra scatola Derivazione Verticale ZC
Piastra scatola derivazione verticale, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Progettata per il montaggio verticale delle scatole di derivazione. Per l'installazione è possibile utilizzare i fori già presenti sulla piastra oppure crearne di nuovi in base alle diverse esigenze. Dimensioni piastra: 134 x 150 mm. Acciaio spessore 1,2 mm.

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

esecuzione

verticale

altezza della piastra

100 mm

larghezza della piastra

134 mm

Produttore

DKC

L5 PIASTRA SCATOLA DERIVAZIONE VERTICALE