Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S3LE1314GZS
Cod. Produttore
LE1314GZS
Cod. EAN
8033603103795

Informazioni di prodotto

L5 Curva salita/discesa 400x100 ZS
La curva salita/discesa della serie L5 permette di creare qualsiasi variazioni di piano. Composta da 3 variatori di quota uniti da uno snodo verticale.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

piegatura (angolo)

regolabile

esecuzione del piolo

profilo forato

materiale

alluminio

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

larghezza della scala portacavi

400 mm

altezza della scala portacavi

100 mm

Produttore

DKC

L5 CURVA SALITA/DISCESA 400X100 ZS