Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S3LC1360GZS
Cod. Produttore
LC1360GZS
Cod. EAN
4690309104354

Informazioni di prodotto

L5 Curva piana 90? 600x100 R=300 ZS
La curva piana 90? ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Raggio 300 mm.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

esecuzione del piolo

profilo forato

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

raggio interno

300 mm

larghezza della scala portacavi

600 mm

altezza della scala portacavi

100 mm

Produttore

DKC

L5 CURVA PIANA 90 600X100 R 300