Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S3LC1330HDZ
Cod. Produttore
LC1330HDZ
Cod. EAN
8033603101326

Informazioni di prodotto

L5 Curva piana 90? 300x100 R=300 ZC
La curva piana 90? ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Raggio 300 mm.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a caldo a immersione

piegatura (angolo)

90°

esecuzione del piolo

profilo forato

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

raggio interno

300 mm

larghezza della scala portacavi

300 mm

altezza della scala portacavi

100 mm

Produttore

DKC

L5 CURVA PIANA 90 300X100 R 300