Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
esecuzione
senza connettore
superficie
zincato a nastro
piegatura (angolo)
90°
esecuzione del piolo
profilo forato
materiale
acciaio
cambio di direzione
orizzontale
esecuzione del montante laterale
profilo piatto
raggio interno
300 mm
larghezza della scala portacavi
altezza della scala portacavi
100 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te