Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP66
superficie
zincato
dimensione nominale in pollici
1/2 pollice
guarnizione
senza guarnizione
materiale
acciaio
materiale di rivestimento 2° strato (esterno)
senza guaina
caratteristiche elettriche
con proprietà conduttive e isolanti
comportamento alla piegatura
pieghevole
resistenza a trazione
500 N
resistenza alla compressione
1250 N
temperatura di impiego
70 °C
carico sospeso
850 N
diametro esterno
21 mm
diametro nominale
16 mm
diametro interno
15.5 mm
raggio di curvatura statico
90 mm
peso
0.33 kg/m
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te