Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
DKC095752028
Cod. Produttore
095752028
Cod. EAN
8054684020719

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CV-BV - Guida porta ripiani per armadi serie CV, dimensioni 242 x 168
Realizzata in lega di alluminio UNI – EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Applicabile su armadi serie CV grandezza HP – L e derivati o su qualsiasi altra superficie piana predisposta. Portata max cadauna guida (calcolata con coefficiente di sicurezza 3).

esecuzione

guida portante

materiale

metallo

colore

naturale

profondità

168 mm

larghezza

242 mm

Produttore

DKC

GL/CVL GUIDA