Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S34098013
Cod. Produttore
4098013
Cod. EAN
8033603103665

Informazioni di prodotto

Giunto Filo Canale F5-C5 200x80 ZS
Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC.

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

adatto per canale a griglia

adatto per canale portacavi

lunghezza

100 mm

adatto per altezza sistema di supporto cavi

80 mm

adatto per filo canale a griglia

4 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm

Produttore

DKC

GIUNTO FILO CANALE F5-C5 200X80 ZS