Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
qualità del materiale
poliammide
forma
esagonale
colore
nero
superficie
non trattato
materiale
plastica
tipo di filettatura
metrico
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
32
antiurto
senza alogeni
passo della filettatura
1.5 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te