Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK600640
Cod. Produttore
6006-40
Cod. EAN
8033648135164

Informazioni di prodotto

Ghiera metallica M40x1,5
Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

forma

esagonale

colore

naturale

superficie

nichelato

tipo di filettatura

metrico

passo della filettatura

1.5 mm

senza alogeni

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Produttore

DKC

GHIERA METALLICA M40X1,5 CE