Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK600625
Cod. Produttore
6006-25
Cod. EAN
8033648135102

Informazioni di prodotto

Ghiera metallica M25x1,5
Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

superficie

nichelato

tipo di filettatura

metrico

forma

esagonale

materiale

metallo

colore

naturale

qualità del materiale

ottone

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

passo della filettatura

1.5 mm

senza alogeni

Produttore

DKC

GHIERA METALLICA M25X1,5 CE