Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK600620
Cod. Produttore
6006-20
Cod. EAN
8033648135072

Informazioni di prodotto

Ghiera metallica M20x1,5
Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

colore

naturale

superficie

nichelato

forma

esagonale

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

senza alogeni

passo della filettatura

1.5 mm

Produttore

DKC

GHIERA METALLICA M20X1,5 CE