Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK6006/16
Cod. Produttore
6006-16
Cod. EAN
8033648135058

Informazioni di prodotto

Ghiera metallica G3/8
Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228

colore

naturale

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

qualità del materiale

ottone

forma

esagonale

tipo di filettatura

filettatura gas

superficie

nichelato

materiale

metallo

senza alogeni

Produttore

DKC

GHIERA METALLICA G3/8 CE