Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK6006/1
Cod. Produttore
6006-1
Cod. EAN
8033648134969

Informazioni di prodotto

Ghiera metallica G1
Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

tipo di filettatura

filettatura gas

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

superficie

nichelato

colore

naturale

forma

esagonale

senza alogeni

Produttore

DKC

GHIERA METALLICA G1 CE